カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,658)
- メカニカル部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(56)
- BIGM(丸山製作所)(1,711)
- KITO(キトー)(1,600)
- 三木プーリ(1,052)
- RS PRO(562)
- Festo(294)
- エスコ(280)
- omron(オムロン)(255)
- 富士インパルス(244)
- SAMTEC(212)
- Panasonic(パナソニック)(185)
- StarTech.com(184)
- MAD MAX(マッドマックス)(179)
- オカムラ(岡村製作所)(165)
- コガネイ(150)
- YAMAHA(ヤマハ)(149)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(147)
- エレコム(145)
- メディアカバーマーケット(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(123)
「010-02-02」の検索結果
特価

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U02
SMC¥9,298税込¥10,2281袋(10個)9日以内出荷形状異径ユニオンワイ適合チューブ外径b(Φmm)3.2適合チューブ外径a(Φmm)2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y02
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(10個)9日以内出荷形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)2ねじの種類M
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W02
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)2ねじの種類M
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L10-2~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S2
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-10D2Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)60
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S2)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D2)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10DN2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)5日以内出荷から7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-2~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F12
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径Rc3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F08
SMC¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H16
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16シールつき材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04
SMC¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y08
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D12
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R1/2材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種デルタユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12
SMC¥3,898税込¥4,2881袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
...