カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29,864)
  • メカニカル部品(342)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(923)
  • BIGM(丸山製作所)(13,752)
  • 三木プーリ(13,127)
  • MAZDA(マツダ)(11,533)
  • エスコ(8,420)
  • RS PRO(8,130)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7,357)
  • メディアカバーマーケット(7,033)
  • 大阪魂(4,636)
  • SAMTEC(3,864)
  • コガネイ(3,673)
  • アズワン(2,953)
  • イトーキ(2,725)
  • Panasonic(パナソニック)(2,696)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,661)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,381)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,287)
  • ホンダ(1,750)
  • ニッサン(1,747)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02-001」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
879税込967
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
879税込967
1個
当日出荷から17日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
真空ユニット ZK2C1 SMC真空ユニット ZK2C1SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
定格電圧(V)DC24
MY2C1 SMCMY2C1SMC
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
20-CDQ2A1 SMC20-CDQ2A1SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
20-CDQ2B1 SMC20-CDQ2B1SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
K Series(KQB2T01) SMCK Series(KQB2T01)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
K Series(KQ2F01) SMCK Series(KQ2F01)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
K Series(KQG2L01) SMCK Series(KQG2L01)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/4シール方式【おねじ】(S)シール剤付
VQ Series(VQ2A01~) SMCVQ Series(VQ2A01~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
使用流体空気
K Series(KQ2R01) SMCK Series(KQ2R01)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
K Series(KQ2E01) SMCK Series(KQ2E01)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/4
K Series(KQB2E01) SMCK Series(KQB2E01)SMC
859税込945
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
幅広タイプエアチャック MHL2-1 SMC幅広タイプエアチャック MHL2-1SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2E1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2E1SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
KQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオン(KQG2E01) SMCKQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオン(KQG2E01)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8型式KQG2E01-00
KQ2W1 SMCKQ2W1SMC
8,898税込9,788
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2V1 SMCKQ2V1SMC
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン
KQ2S1 SMCKQ2S1SMC
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW1~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW1~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
KQ2Y1 SMCKQ2Y1SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
KQ2N1 SMCKQ2N1SMC
4,798税込5,278
1袋(5個)
9日以内出荷
形状アダプタ適合管継手d(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
KQ2L1 SMCKQ2L1SMC
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
KQ2H1 SMCKQ2H1SMC
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
KQ2Z1 SMCKQ2Z1SMC
8,198税込9,018
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボねじの種類NPT
KQ2U1 SMCKQ2U1SMC
3,500税込3,850
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
KQ2T1 SMCKQ2T1SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
KQ2K1 SMCKQ2K1SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW1~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW1~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2C01N) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2C01N)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
...