16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)29 ストロークS2(mm)13 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

CDQSB25-29DC-M9BL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-29DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-29~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CDQSWB25-29DM-M9BL-X633 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-29DM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動両ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

CDG1ZA25-29Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-29Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷

CDQ2A25-29DMZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-29DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
6,698 税込7,368
14日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)13 ストロークS2(mm)29 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

CDG1LA25-29Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-29Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷


ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC CADデータあり
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ミニガイドロッドシリンダ MGJ6 SMC CADデータあり
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMC CADデータあり
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SS5Y5-10S6V29-02U-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6V29) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数2 SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(9) 9連
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T80 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)