カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(234)
- MAZDA(マツダ)(107)
- アズワン(62)
- トヨタ(42)
- ナブテスコサービス(35)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- メドライン・ジャパン(15)
- 三菱電機エンジニアリング(14)
- 佐藤計量器製作所(9)
- エスコ(8)
- サンワサプライ(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- フロンケミカル(6)
- エレコム(5)
- コガネイ(5)
- 長野計器(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- ブランドをもっと見る
「1-062-01」の検索結果
特価

ラインフィルタ FH441
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷から24日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)7
ラインフィルタ FH541
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)14
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H62
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T6B62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T6A62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-62~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-62
SMC¥41,980税込¥46,1781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)62磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-62Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)62クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-62Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)62クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-62FZ
SMC¥8,598税込¥9,4581個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)62クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ