SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-62~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
磁石保持力
(H) タイプH
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21119707
CY1L32H-620
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
620
¥
140,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21119716
CY1L32H-620-J79
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
620
¥
147,290
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21119725
CY1L32H-620B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
620
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21119734
CY1L32H-624B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
624
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21119743
CY1L32H-624B-F7BAL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
624
¥
164,670
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください