SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
手動操作方式
マニホールドブロック
シリンダポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20369336
SQ2131-51-C4-B-M
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(M) マニホールドブロック付
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369345
SQ2131-6D1-C6
CADデータダウンロード
(6) DC12
(D) スライド形ロック式(手動形)
(-) マニホールドブロックなし
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください