曜日別特売

S Series(SY3131)

S Series(SY3131) - SMCS Series(SY3131) - SMCS Series(SY3131) - SMCS Series(SY3131) - SMCS Series(SY3131) - SMCS Series(SY3131) - SMCS Series(SY3131) - SMCS Series(SY3131) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43142313SY3131-5ZD1-C2-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C2) Φ2ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142322SY3131-5Z1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142338SY3131-5NZE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142347SY3131-5UD1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142356SY3131-5UD1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142365SY3131-5UD1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142374SY3131-5U1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142383SY3131-6U1-N7-NA(6) 12 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142392SY3131-5UF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142408SY3131-5Z1-C6-WO-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142417SY3131-5Z1-C6-WO-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする