制御方式(0) メータアウト
シール方式(S) シール剤付
形状エルボユニオン
形状ロングエルボユニオン
ねじ部(S) シール剤付
形状ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類NPT
管接続口径1/8
シール方式シール剤付
形状トリプルユニバーサルエルボ
形状ユニバーサルメスエルボ
形状ユニバーサルエルボユニオン
形状ロングエルボユニオン
形状ダブルユニバーサルエルボ
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2
ボディサイズ1/2
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類NPT
管接続口径1/8
シール方式シール剤付
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類NPT
管接続口径1/8
シール方式シール剤付
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(-) インチ:1/8 x 0.086(B側)
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8(B側)
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8(B側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8(B側)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーン
シール方式(S) シール付
仕様オーダーメイド:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし)
制御方式(0) メータアウト
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
関連キーワード
1
2
次へ