カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • エスコ(52)
  • omron(オムロン)(47)
  • CKD(45)
  • azbil(旧:山武)(29)
  • 山本電機製作所(28)
  • TDK(13)
  • THK(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • エレコム(9)
  • ダイヤトレンド(9)
  • 北川鉄工所(8)
  • アズビル金門(8)
  • ULVAC(アルバック)(7)
  • KITO(キトー)(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • ニッセイ(7)
  • イスカル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-02m-h」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から29日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-15SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-15SZ)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15
その他(VV2~) SMCその他(VV2~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)SMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
V Series(VV2DW2) SMCV Series(VV2DW2)SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ20
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷から7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB10) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB10)SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-45SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-45SZ)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA1 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA1SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H2 SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H2SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
揺動角度(°)180仕様(-) 標準品サイズ10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-75ZSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H2) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H2)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
揺動角度(°)180
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30AZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45Z)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10H~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10H~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲各揺動端±3°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H2~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H2~SMC
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置標準形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
20-MSQ SMC20-MSQSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
V Series(VV2DW1) SMCV Series(VV2DW1)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズ10
VV2DW SMCVV2DWSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H2X) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H2X)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180サイズ(mm)10接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
10 Series(10-ISE) SMC10 Series(10-ISE)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
10-ID SMC10-IDSMC
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H2X) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H2X)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180サイズ(mm)10接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04SMC
9,598税込10,558
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZB10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZB10SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H2) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H2)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180