1,478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

VQ110 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2410 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM4 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。) ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 定格電圧(V)(5) DC24 配管方法(-) 標準 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55B) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)


ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C25 SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B32) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)


ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L25 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B63 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS20) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

CVJ5B10-10-5M CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5B10) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 定格電圧(V)(5) DC24 通電押引(-) 通電押出し形
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF50 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQF40) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B25) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)



CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL40) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)