22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDA2F80-1005Z-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-1005Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)1005 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷

CA2B80-1005Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-1005Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)1005 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

CDA2B63-1005Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1005Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)1005 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷

CDA2B100-1005Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-1005Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)1005 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
62,980 税込69,278
31日以内出荷

CA2B63-1005Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1005Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)1005 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷

CA2B50-1005Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-1005Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1005 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷



エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2L1~) SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L80) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CA Series(CA2T80) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

CD Series(CDA2F63-1) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB40~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3432種類の商品があります)