シリーズSV3000
シリーズSV1000
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(TA) AS-Interface対応 (8 in/8 out 31 SlaveMode電源2系統) (マイナスコモン)
入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力
入力ブロック(2) 2連
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
材質(チューブ)(F) 鉄
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ストロークA(mm)445
ストロークB(mm)230
1個
¥51,980
税込¥57,178
31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ストロークA(mm)100
ストロークB(mm)116
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ストロークA(mm)350
ストロークB(mm)350
1個
¥76,980
税込¥84,678
31日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
連数(-) オプションなし
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
連数(-) オプションなし
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
連数(-) オプションなし
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
型式(10) 横配管形
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
シリーズSY5000
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(2) 2連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
シリーズSV2000
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数16
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(5) 5連
取付け方法(D) DINレール取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数5
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(7) 7連用
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(3) 3連
取付け方法(D) DINレール取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数5
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(6) 6連用
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(3) 3連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
連数(2) 2連
取付け方法(D) DINレール取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(-) 標準
連数(2) 2連
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
連数(1) 1連
取付け方法(AA) 直接取付
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数9
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレート付(連数印字付)
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(1) 1連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
シリーズSV1000
1個
¥159,800
税込¥175,780
51日以内出荷
シリーズSV1000
シリーズSV2000
1個
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
シリーズSV1000
1個
¥159,800
税込¥175,780
51日以内出荷
シリーズSV1000
1個
¥159,800
税込¥175,780
51日以内出荷
シリーズSV1000
シリーズSV1000
1個
¥159,800
税込¥175,780
51日以内出荷
シリーズSV1000
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ