カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,117)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(34)
  • BIGM(丸山製作所)(7,348)
  • RS PRO(756)
  • YAGEO(505)
  • ホンダ(487)
  • イマオコーポレーション(359)
  • 三菱電機(357)
  • オカムラ(岡村製作所)(353)
  • Panasonic(パナソニック)(338)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(283)
  • VISHAY(246)
  • MICROCHIP(217)
  • エスコ(177)
  • KEMET(176)
  • BOURNS(175)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
  • 三木プーリ(164)
  • StarTech.com(162)
  • 岩田製作所(152)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(246)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12 32 10」の検索結果

1,126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
    チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
  • 薄形シリンダ CDQ2A32-12 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A32-12

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • その他(12~) SMC

    その他(12~)

    SMC
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-10 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-10

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2A32-10 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A32-10

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DZ-~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-10~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-10~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DMZ-~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • V Series(VV5QC41-10C12) SMC

    V Series(VV5QC41-10C12)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
  • CD Series(CDG1FN32-10+125Z) SMC

    CD Series(CDG1FN32-10+125Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)125
  • MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL32) SMC

    MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL32)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • S Series(SS5Y5-10L12) SMC

    S Series(SS5Y5-10L12)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-32Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-32Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)32軸受種類(M) すべり軸受
  • クリーンルーム用空気圧機器(12-CXSL32-~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(12-CXSL32-~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)

    SMC(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
  • S Series(SS5Y3-10L12) SMC

    S Series(SS5Y3-10L12)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-10DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-10DZ-~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-10DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-10DMZ-~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DCZ-~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10TZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10TZ-~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.17~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-10DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-10DMZ-~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-10DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-10DZ-~)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DCMZ-~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10SZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10SZ-~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-10DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-10DZ-~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-10DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-10DZ-~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-10DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-10DZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動両ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL32 SMC

    ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL32

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DM~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DM~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • S Series(SS5Y5-12L32) SMC

    S Series(SS5Y5-12L32)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線芯数(L3)9芯リード線(m)(2)1.5給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10配線方式(S)配列指定
  • S Series(SS5Y5-12S6V32) SMC

    S Series(SS5Y5-12S6V32)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数6SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(3)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-12 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-12

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12

    SMC
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL32) SMC

    MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL32)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDM2B32-12+10Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-12+10Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)12ストロークB(mm)10
  • 真空パッド (ZPR32U~) SMC

    真空パッド (ZPR32U~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • S Series(SS5Y7-10S6V32) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6V32)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源DINレール(12) 12連用ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
  • S Series(SS5Y5-10S6V32) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6V32)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(2) 2連ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定
...