曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-10DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-10DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33605135CDQ2A32-10DMZ
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33781946CDQ2A32-10DMZ-A73
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33781955CDQ2A32-10DMZ-A73L
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33781964CDQ2A32-10DMZ-A73LS
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33781973CDQ2A32-10DMZ-A73S
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33781982CDQ2A32-10DMZ-A73Z3
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33781991CDQ2A32-10DMZ-A73ZS
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782007CDQ2A32-10DMZ-A93
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782016CDQ2A32-10DMZ-A93L
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782025CDQ2A32-10DMZ-A93V
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782034CDQ2A32-10DMZ-A93VL
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782043CDQ2A32-10DMZ-A93VLS
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782052CDQ2A32-10DMZ-A93VS
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782061CDQ2A32-10DMZ-A93VZ3
17,690
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782077CDQ2A32-10DMZ-F7BV
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782086CDQ2A32-10DMZ-F7BVL
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782095CDQ2A32-10DMZ-F7BVLS
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782104CDQ2A32-10DMZ-F7BWVLS
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782113CDQ2A32-10DMZ-F7BWVS
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782122CDQ2A32-10DMZ-F7NVL
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782131CDQ2A32-10DMZ-F7NVS
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782156CDQ2A32-10DMZ-M9BV
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782165CDQ2A32-10DMZ-M9BVL
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782174CDQ2A32-10DMZ-M9BVLS
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782183CDQ2A32-10DMZ-M9BVS
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782192CDQ2A32-10DMZ-M9BWVLS
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782201CDQ2A32-10DMZ-M9BWVS
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782217CDQ2A32-10DMZ-M9NV
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782226CDQ2A32-10DMZ-M9NVL
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782235CDQ2A32-10DMZ-M9NVS
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782244CDQ2A32-10DMZ-M9NWVLS
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33782147CDQ2A32-10DMZ-F9BWVS
12,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする