カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(73)
- 大阪魂(939)
- Panasonic(パナソニック)(420)
- 三木プーリ(336)
- エスコ(330)
- 三ツ星ベルト(228)
- 東京発条製作所(222)
- TRUSCO(194)
- OSG(オーエスジー)(165)
- グーリング(165)
- RS PRO(165)
- PISCO(ピスコ)(129)
- NACHI(不二越)(122)
- VISHAY(115)
- WURTH ELEKTRONIK(113)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(111)
- ニチコン(108)
- TAKIGEN(タキゲン)(108)
- IKO(日本トムソン)(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12.5mm」の検索結果

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
プレシジョンシリンダ (MTS20-125~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB8
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上16色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)80
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-125M
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB5
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上14色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上12色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)32
プレシジョンシリンダ (MTS32-125~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)125
プレシジョンシリンダ (MTS25-125~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)125
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-125M
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-125M
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-125M
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水色リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK2~)
SMC¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥5,398税込¥5,9381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)