1袋(5個)
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式ラッチングタイプ
ポート数4
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
ストロークS2(mm)12
ストロークS1(mm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
配管のコンパクト化が可能。
集中配管が可能。
豊富なシリーズ(40機種)。
ワンタッチ取付。
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
1個
¥6,698
税込¥7,368
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
1個
¥4,498
税込¥4,948
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ)
脈動減衰器内蔵型のため省スペースで、別配管が不要。
・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。
・ボディ材質:SCS14(ステンレス)
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります。
・薄形シリンダ専用タイプ
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
接続ねじ1/2
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
接続ねじ1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ