・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)1250
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥77,980
税込¥85,778
29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(TF) G
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動両ロッド
タイプ(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(F) 鉄
1個
¥51,980
税込¥57,178
16日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります。
・薄形シリンダ専用タイプ
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
コイル標準
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥36,980
税込¥40,678
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(TF) G
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥41,980
税込¥46,178
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
1個
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット
仕様標準形(無給油タイプ)
付属品グリースパック
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動両ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125
ストローク調整範囲(mm)0~50
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
ストローク調整範囲(mm)0~50
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ