カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(693)
- MAZDA(マツダ)(612)
- エスコ(245)
- トヨタ(234)
- RS PRO(211)
- ホンダ(203)
- Kawasaki(141)
- エレコム(140)
- YAMAHA(ヤマハ)(114)
- 三菱ふそう(113)
- オンダ製作所(104)
- STAHLWILLE(スタビレー)(103)
- brembo(91)
- DAYTONA(デイトナ)(88)
- スズキ(76)
- いすゞ自動車(73)
- ミツビシ(71)
- 大阪魂(64)
- ブランドをもっと見る
「13-16」の検索結果
特価

フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
軟質フッ素樹脂チューブ インチサイズ (TID~)
SMC(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から4日以内出荷柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較) 柔軟性を要求される場合の使用に適しています。使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.6材質フッ素樹脂色半透明(素材色)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ SQ213
SMC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)
S Series(SS5Y5-12L13)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L1)34芯
S Series(SS5Y3-12L13)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L1)34芯
...