カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 宇佐美工業(91)
- MAZDA(マツダ)(62)
- イトーキ(51)
- CKD(45)
- リスパック(34)
- 西邦工業(34)
- New-Era(ニューエラー)(22)
- サンドビック(19)
- トヨタ(19)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- エスコ(17)
- カネミツ(15)
- INAX(LIXIL)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- カクダイ(12)
- ダイハツ(11)
- 旭精工(10)
- コガネイ(10)
- ブランドをもっと見る
「145b」の検索結果
特価

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-145B
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)145アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-145-B53~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)145作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN12)
SMC¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12)
SMC¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16)
SMC¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-145BZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)145軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-145BZ)
SMC¥63,980税込¥70,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-145BZ)
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-145BSZ)
SMC¥63,980税込¥70,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
バルブ付エアシリンダ (CDVM5B40~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-145)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)145作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-145L)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)145作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-145Z)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)145クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-145AZ)
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)145クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-145L)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)145作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-145
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)145作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-145Z)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)145クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-145AZ)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)145クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-145L
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)145作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-145A
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)145磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵