「15.6」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3
使用流体空気
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
・真空環境内(1.3×10-4Pa)での搬送に使用可能なエアシリンダ。
・装置のコンパクト化・シンプル化
真空チャンバ内に設置可能なため、搬送システムのコンパクト化、シンプル化に貢献します。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)66
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減
※高さ20mm低減
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
CY1シリーズをさらにグレードアップ。
取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
NPTねじ、Gねじを標準化。
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数3
使用流体空気
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
作動方式複動
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)695
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)625
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)665
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)651
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ