カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(244)
- CKD(83)
- New-Era(ニューエラー)(54)
- キョーリン(38)
- 明工社(30)
- 日東工業(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- ATEN(21)
- OSG(オーエスジー)(19)
- IDEC(和泉電気)(16)
- Festo(15)
- 住友重機械工業(13)
- 協立エアテック(13)
- ペットアイ(13)
- Nestle(ネスレ)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ニッサン(12)
- omron(オムロン)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「1a-p6」の検索結果

LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P6A)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A61
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6B
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6B) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6A
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P6
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。