カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
- 制御機器(81)
- 自動車補修部品(35)
- 自動車純正部品(34)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- メカニカル部品(25)
- バイク純正部品(18)
- パソコン/周辺機器(15)
- 安全標識(14)
- バイク部品(13)
- 農業機械(9)
- 切削工具(8)
- 機構部品(7)
- 家電(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATEN(6)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CKD(19)
- IDEC(和泉電気)(8)
- KSフィルター(6)
- MAZDA(マツダ)(25)
- Nikon(ニコン)(5)
- omron(オムロン)(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- SMC(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ダイヤトレンド(9)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(9)
- 三菱電機(13)
- 住友重機械工業(7)
- 進電テクノロジー(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1a-p7」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)ほか当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング(運動・固定両用)
森清化工¥299税込¥3291袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番577-1087材質1種A ニトリルゴム(NBR)硬度70±5内径(mm)74.6線径(mm)5.7
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥439,800税込¥483,7801台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)3.7モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥349,800税込¥384,7801台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥379,800~税込¥417,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ
(135件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW
住友重機械工業¥389,800~税込¥428,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)3.7軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号5変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥299,800~税込¥329,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)2.2軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号3変速機タイプハイポニック
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
キムテック A7 P+ラブコート 1箱(15枚入)
キンバリークラーク¥20,980税込¥23,0781箱(15枚)翌々日出荷ISOクラス7、クリーンルームグレードCに適しています。トリプルステッチの縫い目と通気性のある多層 不織布SMS素材を使用した高品質の使い捨てラボコート。マンダリンハイカラー、左胸ホケット、親指ループ、実験用グロープにオーバーレイする余分な長袖など、強化された万能の保護機能を持つラボコート。糸くずが少ないため、汚染を最小限に抑制。個別に包装され、ケースライナーに梱包。生地スパンバウンドフィルムラミネート
F-14PN7A-B(U7 355/32/SSD1T/W11P/1kg)
サードウェーブ¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷本体重量が1kgと軽量。MIL規格に準拠した高耐久・堅牢筐体。こにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 355 (最大4.7GHz/8コア/8スレッド)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 (3.5mm 4極 CTIA) x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 6.0●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 1000GB M.2 NVMe Gen4●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット × 1●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:355●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SDXC、UHS-I 対応)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(2.1) × 1、Thunderbolt 4 (Type-C、映像出力 DisplayPort1.4 対応、PD対応/65W) × 1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 224 mm●附属品:ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)約1000最大消費電力(W)65メモリー32G(標準/最大)解像度1920×1200ドット使用CPUCore Ultra 7 355スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド / デュアルマイク画面サイズ14OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)4.7(最大)キーボードあり 日本語キーボード (テンキーなし)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり 5MP画質WEBカメラ/IR カメラ(Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD1TB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし