「1a-p8」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
2次電池対応シリーズ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
ねじの種類Rc
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式(1)2位置シングル
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)16
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
ポート数5
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
操作方式(0)エアオペレート
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)16
パイロット方式(0) 内部パイロット形
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(-)標準タイプ
電圧(V)(5)DC24
切換方式(1)2位置シングル
使用流体空気
ファンクション(-)標準タイプ
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(-)標準タイプ
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数3
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ポート数5
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ