チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
作動方式複動
作動方式複動
作動方式複動
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2ポート
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(4) SGH400
使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
弁形式(0) 3ポート
1個
¥85,980
税込¥94,578
10日以内出荷
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数2
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(T) コンジットターミナル
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(3) SGH300
ポート数3
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
ポート数3
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
関連キーワード