梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(-) インチ:3/4 x 5/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6B) インチ:3/4 x 5/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
作動方式複動
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
シリーズSY7000
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ