カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,744)
- メカニカル部品(229)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,962)
- 理研計器(1,856)
- KITO(キトー)(1,635)
- YAMAHA(ヤマハ)(899)
- コガネイ(800)
- ホンダ(604)
- MAZDA(マツダ)(367)
- omron(オムロン)(365)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(346)
- CKD(162)
- マキタ(153)
- New-Era(ニューエラー)(142)
- IDEC(和泉電気)(113)
- 近藤製作所(108)
- コーセル(102)
- ダイヤトレンド(86)
- ニッセイ(85)
- エスコ(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
「2-s3」の検索結果

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2S3)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2S3)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2S3)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S3
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21F2S3)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-60F2S3)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F2S3)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N2S3)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F2S3)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2S3)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-60F2S3)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34N2S3)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2S3)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
S Series(SS5Y3-12S3R2)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付コントローラ種類(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電動ロータリテーブル LER10
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ10
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3S
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...