カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,928)
  • 油圧機器・油圧ホース(275)
  • メカニカル部品(210)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(256)
  • トヨタ(19,347)
  • MAZDA(マツダ)(18,597)
  • ホンダ(15,825)
  • 三菱ふそう(13,698)
  • ミツビシ(8,996)
  • ニッサン(7,806)
  • BIGM(丸山製作所)(7,515)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,657)
  • スバル(5,348)
  • スズキ(5,082)
  • RS PRO(4,582)
  • 大阪魂(4,019)
  • 日野自動車(3,923)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,391)
  • いすゞ自動車(3,099)
  • エスコ(3,002)
  • BMW(2,907)
  • Kawasaki(2,773)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,373)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-6」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22,445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-6 SMC真空パッド ZP2-6SMC
549税込604
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KQ2R06) SMCK Series(KQ2R06)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)6
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
K Series(KQ2C06) SMCK Series(KQ2C06)SMC
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状チューブキャップ適合チューブ外径(Φmm)6
SJ2A6 SMCSJ2A6SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
20-CDQ2B6 SMC20-CDQ2B6SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MHC2-6 - 支点開閉形エアチャック SMCMHC2-6 - 支点開閉形エアチャックSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
K Series(KQ2LE06) SMCK Series(KQ2LE06)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KQ2TW06) SMCK Series(KQ2TW06)SMC
6,198税込6,818
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
形状クロス適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KQ2ZD06) SMCK Series(KQ2ZD06)SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
K Series(KQ2TX06) SMCK Series(KQ2TX06)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状異径クロス適合チューブ外径b(Φmm)8適合チューブ外径a(Φmm)6
CJ Series(CJ2E6) SMCCJ Series(CJ2E6)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDJ2E6) SMCCD Series(CDJ2E6)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
KQ2F - メスユニオン(KQ2F06) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F06)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KQ2XD06) SMCK Series(KQ2XD06)SMC
8,498税込9,348
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ダブルブランチユニオンワイ適合チューブ外径(Φmm)6適合管継手d(Φmm)8
K Series(KQ2VD06) SMCK Series(KQ2VD06)SMC
8,598税込9,458
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
CD Series(CDJ2WB6) SMCCD Series(CDJ2WB6)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2F6) SMCCD Series(CDJ2F6)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
K Series(KQ2ZT06) SMCK Series(KQ2ZT06)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
ストッパシリンダ RS2H6 SMCストッパシリンダ RS2H6SMC
429税込472
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
K Series(KQ2TY06) SMCK Series(KQ2TY06)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状異径クロス適合チューブ外径a(Φmm)6適合チューブ外径b(Φmm)8
K Series(KQ2LF06) SMCK Series(KQ2LF06)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
CJ Series(CJ2F6) SMCCJ Series(CJ2F6)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CD Series(CDJ2M6) SMCCD Series(CDJ2M6)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
CD Series(CDJ2L6) SMCCD Series(CDJ2L6)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
KQ2E - 隔壁用ユニオン(KQ2E06) SMCKQ2E - 隔壁用ユニオン(KQ2E06)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状隔壁用ユニオン
KQ2 Series(KQ2VT06) SMCKQ2 Series(KQ2VT06)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E06) SMCKQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E06)SMC
3,698税込4,068特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U06) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U06)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2N - アダプタ(KQ2N06) SMCKQ2N - アダプタ(KQ2N06)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状アダプタ
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D2)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
...