カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • サンワダイレクト(183)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • サンコー(三甲)(43)
  • TRUSCO(18)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • スイコー(11)
  • エスコ(10)
  • CKD(10)
  • 内田洋行(8)
  • ボニー(8)
  • まつうら工業(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • FSC(6)
  • オープン工業(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • オーム電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200-bk」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1T80) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1T80)SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1L1~) SMCCL1 Series(CDL1L1~)SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CL1T1 SMCCL1T1SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッドSMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CL1 Series(CDL1F80-~) SMCCL1 Series(CDL1F80-~)SMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CDVM5F40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5F40~)SMC
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CL1 Series(CDL1F100-~) SMCCL1 Series(CDL1F100-~)SMC
82,980税込91,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CVM5F40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5F40~)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5F40) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5F40)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5B40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5B40~)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVM5F40 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5F40SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
H Series(HRSH200) SMCH Series(HRSH200)SMC
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)20
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,698,000税込4,067,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,598,000税込3,957,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃