角度調整範囲0~190°
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
角度調整範囲0~190°
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動両ロッド
取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロック(R) エンドロック付
チューブ内径(Φmm)140
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(R) ロッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥48,980
税込¥53,878
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
材質(-XC6) 材質ステンレス鋼
形式(N) 無給油タイプ
クッション(R) ロッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(R) ロッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(パッキン)(-XC22) パッキン類フッ素ゴム
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥69,980
税込¥76,978
14日以内出荷
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
・クリーン環境内での低発塵搬送。
・シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
・12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置ダブル
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
作動方式複動
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
タイプ(0) プラグインサブプレート
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
シリーズVQ1000
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
チューブ内径(Φmm)6
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ