「205mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式ノーマルオープン
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数4
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
管接続口径M3×0.5
定格電圧(V)DC24
ねじの種類M
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径M3×0.5
ねじの種類M
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径M3×0.5
ねじの種類M
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式3位置クローズドセンタ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
ねじの種類M
管接続口径M3×0.5
切換方式2位置ダブルソレノイド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
ねじの種類M
管接続口径M3×0.5
切換方式3位置クローズドセンタ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングルソレノイド
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径M5×0.8
定格電圧(V)DC24
ねじの種類M
使用流体空気
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
ポート数5
管接続口径M3×0.5
ねじの種類M
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
管接続口径M3×0.5
ねじの種類M
使用流体空気
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ