カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ニッサン(53)
- NB(日本ベアリング)(45)
- CKD(24)
- MAZDA(マツダ)(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- THK(20)
- 三菱電機(11)
- 椿本チエイン(10)
- 廣杉計器(9)
- オグラ(8)
- 河村電器産業(8)
- NACHI(不二越)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「206n」の検索結果
特価

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.12MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3使用流体空気
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から18日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
薬液用バルブ (LVA5~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
SMC¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷から29日以内出荷・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。サイズ(mm)20
SS5YJA5-42-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷仕様A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(T) NPTF、CE対応品:(-) なし連数6