カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,143)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(28)
- KITO(キトー)(969)
- BIGM(丸山製作所)(649)
- エスコ(453)
- RS PRO(440)
- 大阪魂(256)
- コガネイ(237)
- HARWIN(192)
- CKD(164)
- ホンダ(140)
- Festo(132)
- omron(オムロン)(108)
- ブロードウォッチ(106)
- コーセル(98)
- TRUSCO(96)
- ダイヤトレンド(89)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- AMPHENOL(76)
- SKF(日本エスケイエフ)(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,377)
「20M2」の検索結果

I Series(IDG20M2)
SMC¥83,980税込¥92,3781個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(-)-20
デュアルロッドシリンダ CXS2M20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-2~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20M
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20M
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S2M)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10リード線(m)5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CN2M)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-2~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
スライドユニット (CDBXWL20M-~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S2M
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2M
SMC¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20C1M)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20S1M)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S1M)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10リード線(m)0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S1M
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20M
SMC¥6,398税込¥7,0381個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-20AZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-20Z
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-20Z
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG Series(CG1BN20M)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20M
SMC¥5,998税込¥6,5981個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CD Series(CDG1DN20M)
SMC¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
SMC¥8,398税込¥9,2381個30日以内出荷作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
...