曜日別特売

CD Series(CDG1DN20M)

CD Series(CDG1DN20M) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33411324CDG1DN20M-25Z25(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし
7,760
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
33411333CDG1DN20M-50Z50(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
33411342CDG1DN20M-75Z-NW75(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
9,850
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33411358CDG1DN20M-150Z-NW150(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
10,670
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33411367CDG1DN20M-50Z-M9BWL50(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33411376CDG1DN20M-100Z-NW-M9BW100(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33411385CDG1DN20M-75Z-NW-M9BWL75(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
17,220
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33411394CDG1DN20M-75Z-NW-M9BWZ75(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33411403CDG1DN20M-150Z-NW-M9BWL150(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする