曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20M - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22906626CDG1ZN20M-100Z100
7,350
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
22906635CDG1ZN20M-115Z115
7,600
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
22906644CDG1ZN20M-25Z25
6,600
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
22906653CDG1ZN20M-30Z30
6,850
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
22906669CDG1ZN20M-95Z95
7,350
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする