カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(6,591)
  • 大阪魂(330)
  • カクダイ(169)
  • RS PRO(163)
  • 三木プーリ(127)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • ホンダ(97)
  • OSG(オーエスジー)(91)
  • 三菱電機(91)
  • エスコ(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • サンエス(55)
  • AMPHENOL(54)
  • omron(オムロン)(52)
  • イマオコーポレーション(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • TRUSCO(42)
  • MIYOSHI(小西製作所)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22 35 5」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントバルブ SGC22 SMC

    クーラントバルブ SGC22

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC200
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120-~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
  • 5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-35 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-35

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)

    SMC
    809税込890
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数3切換方式N.C.使用流体空気
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-35~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-35~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-35~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-35~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    使用流体空気
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-35~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-35~)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-35Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-35Z)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ292~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ292~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式混載用3ポート N.O.ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-35 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-35

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-35 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-35

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-35 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-35

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • ガイド付薄形シリンダ MGPS5 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPS5

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    オリフィス径(Φmm)6
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式混載用3ポート N.O.ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ322-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ322-~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数3切換方式N.O.使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ192~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ192~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式混載用3ポート N.O.ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式混載用3ポート N.C.ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ282~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ282~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数5切換方式混載用3ポート N.C.使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2350~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ2350~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
キャノン 351 350特集