ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-35~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-35~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
全88種類を絞り込む
ストローク(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23690204MGPM20-35-HL350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
25,520
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690213MGPM20-35-HL-Z73Z350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,130
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690222MGPM20-35-HN350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690231MGPM20-35-HN-M9BWVL350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,730
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690256MGPM20-35-HN-Y7BAL350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,470
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690265MGPM20-35-HN-Y7BWVL350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,270
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690247MGPM20-35-HN-Y59BL350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690317MGPM20-35-RN350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690326MGPM20-35-RN-Z73L350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
30,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690502MGPM20-350-HN3500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,810
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690511MGPM20-350-HN-M9BW3500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,970
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690545MGPM20-350-HN-Y7BW3500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,170
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690527MGPM20-350-HN-Y69B3500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,300
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690536MGPM20-350-HN-Y69BL3500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,960
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690554MGPM20-350-HN-Z733500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690563MGPM20-350-HN-Z73L3500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,760
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23690195MGPM20-35350.1~1.0
19,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690274MGPM20-35-M9BAVL350.1~1.0
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690283MGPM20-35-M9BW350.1~1.0
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690292MGPM20-35-M9BWL350.1~1.0
25,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690301MGPM20-35-M9BWVL350.1~1.0
25,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690457MGPM20-35-Z73350.1~1.0
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690466MGPM20-35-Z73L350.1~1.0
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690475MGPM20-3503500.1~1.0
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690484MGPM20-350-A90S3500.1~1.0
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
32024937MGPM20-350-A93L3500.1~1.0
32,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690493MGPM20-350-A93VL3500.1~1.0
32,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690572MGPM20-350-M9BAL3500.1~1.0
36,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690581MGPM20-350-M9BW3500.1~1.0
33,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690597MGPM20-350-M9BWL3500.1~1.0
34,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690606MGPM20-350-M9BWS3500.1~1.0
31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690615MGPM20-350-M9BWV3500.1~1.0
34,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690624MGPM20-350-M9BWVL3500.1~1.0
35,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690633MGPM20-350-M9BWZ3500.1~1.0
35,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690642MGPM20-350-M9NWL3500.1~1.0
34,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690825MGPM20-350-Z733500.1~1.0
32,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690834MGPM20-350-Z73L3500.1~1.0
32,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690843MGPM20-350-Z73L33500.1~1.0
35,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690852MGPM20-350-Z73S3500.1~1.0
30,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690861MGPM20-350-Z73Z3500.1~1.0
33,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690886MGPM20-350A3500.12~1.0
31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690895MGPM20-350A-M9BW3500.12~1.0
36,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690904MGPM20-350A-M9BWL3500.12~1.0
37,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690913MGPM20-350A-M9BWVL3500.12~1.0
37,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690992MGPM20-350A-Z733500.12~1.0
35,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23691001MGPM20-350A-Z73L3500.12~1.0
35,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23691026MGPM20-350A-Z73S3500.12~1.0
33,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23690396MGPM20-35-Y7BAL350.1~1.0
29,250
取扱い終了
返品不可
23690405MGPM20-35-Y7BASDPC350.1~1.0
33,250
取扱い終了
返品不可
23690414MGPM20-35-Y7BAZ350.1~1.0
29,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23690195MGPM20-3545446642MGPM20-35ZMGPM20-35 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446642ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690274MGPM20-35-M9BAVL55121841MGPM20-35Z-M9BAVLMGPM20-35-M9BAVL ガイド付薄形シリンダ MGPM20-3 SMC 55121841ガイド付薄形シリンダ MGPM20-3SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690283MGPM20-35-M9BW49107905MGPM20-35Z-M9BWMGPM20-35-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107905ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690292MGPM20-35-M9BWL45446694MGPM20-35Z-M9BWLMGPM20-35-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446694ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690301MGPM20-35-M9BWVL45446721MGPM20-35Z-M9BWVLMGPM20-35-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446721ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690457MGPM20-35-Z7345446651MGPM20-35Z-A93MGPM20-35-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446651ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690466MGPM20-35-Z73L45446667MGPM20-35Z-A93LMGPM20-35-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446667ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690475MGPM20-35045446466MGPM20-350ZMGPM20-350 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446466ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
28,980
税込31,878
後継品番です
23690484MGPM20-350-A90S39401346MGPM20-350Z-A90SMGPM20-350-A90S MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-350Z) SMC 39401346MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-350Z)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32024937MGPM20-350-A93L45446484MGPM20-350Z-A93LMGPM20-350-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446484ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690493MGPM20-350-A93VL49110346MGPM20-350Z-A93VLMGPM20-350-A93VL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49110346ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690572MGPM20-350-M9BAL39401486MGPM20-350Z-M9BALMGPM20-350-M9BAL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-350Z) SMC 39401486MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-350Z)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690581MGPM20-350-M9BW45446572MGPM20-350Z-M9BWMGPM20-350-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446572ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690597MGPM20-350-M9BWL45446581MGPM20-350Z-M9BWLMGPM20-350-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446581ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690606MGPM20-350-M9BWS45446597MGPM20-350Z-M9BWSMGPM20-350-M9BWS ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446597ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690615MGPM20-350-M9BWV49110617MGPM20-350Z-M9BWVMGPM20-350-M9BWV ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49110617ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690624MGPM20-350-M9BWVL49110644MGPM20-350Z-M9BWVLMGPM20-350-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49110644ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690633MGPM20-350-M9BWZ39401452MGPM20-350Z-M9BWZMGPM20-350-M9BWZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-350Z) SMC 39401452MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-350Z)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690642MGPM20-350-M9NWL55121631MGPM20-350Z-M9NWLMGPM20-350-M9NWL ガイド付薄形シリンダ MGPM20-3 SMC 55121631ガイド付薄形シリンダ MGPM20-3SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690825MGPM20-350-Z7345446475MGPM20-350Z-A93MGPM20-350-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446475ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690834MGPM20-350-Z73L45446484MGPM20-350Z-A93LMGPM20-350-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446484ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690843MGPM20-350-Z73L345446493MGPM20-350Z-A93L3MGPM20-350-Z73L3 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446493ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690852MGPM20-350-Z73S49109768MGPM20-350Z-A93SMGPM20-350-Z73S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109768ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690861MGPM20-350-Z73Z45446527MGPM20-350Z-A93ZMGPM20-350-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446527ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690886MGPM20-350A39401215MGPM20-350AZMGPM20-350A MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ) SMC 39401215MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690895MGPM20-350A-M9BW39401276MGPM20-350AZ-M9BWMGPM20-350A-M9BW MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ) SMC 39401276MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690904MGPM20-350A-M9BWL39401312MGPM20-350AZ-M9BWLMGPM20-350A-M9BWL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ) SMC 39401312MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690913MGPM20-350A-M9BWVL49110836MGPM20-350AZ-M9BWVLMGPM20-350A-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49110836ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23690992MGPM20-350A-Z7339401242MGPM20-350AZ-A93MGPM20-350A-Z73 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ) SMC 39401242MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23691001MGPM20-350A-Z73L39401258MGPM20-350AZ-A93LMGPM20-350A-Z73L MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ) SMC 39401258MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23691026MGPM20-350A-Z73S39401224MGPM20-350AZ-A93SMGPM20-350A-Z73S MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ) SMC 39401224MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする