ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-35~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 作動方式
- 複動形
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用流体
- 空気
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
全124種類を絞り込む
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23753353 | MGPM32-35 | 45465156 | MGPM32-35Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753387 | MGPM32-35-M9BL | 45465217 | MGPM32-35Z-M9BL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753396 | MGPM32-35-M9BW | 45465244 | MGPM32-35Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753405 | MGPM32-35-M9BWL | 45465253 | MGPM32-35Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753414 | MGPM32-35-M9BWLS | 49115544 | MGPM32-35Z-M9BWLS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753423 | MGPM32-35-M9BWSBPC | 39480936 | MGPM32-35Z-M9BWSBPC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-35Z) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753432 | MGPM32-35-M9BWV | 45465262 | MGPM32-35Z-M9BWV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753441 | MGPM32-35-M9BWVL | 49116366 | MGPM32-35Z-M9BWVL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753457 | MGPM32-35-M9BWZ | 45465287 | MGPM32-35Z-M9BWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753466 | MGPM32-35-M9BZ | 49116278 | MGPM32-35Z-M9BZ | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753475 | MGPM32-35-M9NW | 49116113 | MGPM32-35Z-M9NW | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753484 | MGPM32-35-M9NWS | 49115508 | MGPM32-35Z-M9NWS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753773 | MGPM32-35-Z73 | 45465165 | MGPM32-35Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753782 | MGPM32-35-Z73L | 45465174 | MGPM32-35Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753791 | MGPM32-35-Z73LS | 39480674 | MGPM32-35Z-A93LS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-35Z) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753807 | MGPM32-35-Z73Z | 39480796 | MGPM32-35Z-A93Z | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-35Z) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753816 | MGPM32-35-Z73ZS | 49115447 | MGPM32-35Z-A93ZS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753834 | MGPM32-350 | 45464973 | MGPM32-350Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | 後継品番です |
| 23753843 | MGPM32-350-A93 | 45464982 | MGPM32-350Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753983 | MGPM32-350-M9BW | 45465086 | MGPM32-350Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23753992 | MGPM32-350-M9BWL | 45465095 | MGPM32-350Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23754001 | MGPM32-350-M9BWSDPC | 39480464 | MGPM32-350Z-M9BWSDPC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-350Z) | SMC | 1個 | ¥67,980 税込¥74,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23754017 | MGPM32-350-M9BWV | 45465104 | MGPM32-350Z-M9BWV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23754026 | MGPM32-350-M9BWVL | 49119157 | MGPM32-350Z-M9BWVL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23754035 | MGPM32-350-M9BWVSDPC | 49119288 | MGPM32-350Z-M9BWVSDPC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥67,980 税込¥74,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23754044 | MGPM32-350-M9BWVZ | 49119166 | MGPM32-350Z-M9BWVZ | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23754053 | MGPM32-350-M9BWZ | 45465113 | MGPM32-350Z-M9BWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23754062 | MGPM32-350-M9NWL | 45465131 | MGPM32-350Z-M9NWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23754351 | MGPM32-350-Z73 | 45464982 | MGPM32-350Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23754367 | MGPM32-350-Z73L | 45464991 | MGPM32-350Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |

































