19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMC CADデータあり
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMB32-2~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

サインシリンダ (RECT32-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

サインシリンダ (RECL32-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

サインシリンダ (RECB32-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB100 SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷

CP96SDB32-270C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-270C) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
25日以内出荷

ガイド付シリンダ (MGGH~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動片ロッド
1個
57,980 税込63,778
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-70Z) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)


関連キーワード