カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(230)
  • 三菱ふそう(141)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • モートーン(108)
  • トヨタ(106)
  • Igus(イグス)(95)
  • ホンダ(80)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • onsemi(60)
  • DiodesZetex(54)
  • 吉川化成(50)
  • ODELIC(オーデリック)(50)
  • KTM(46)
  • WURTH ELEKTRONIK(44)
  • エスコ(40)
  • Kawasaki(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(37)
  • RS PRO(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23-100」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF323) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF323)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3231-00-~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3231-00-~)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX323SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3231) SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3231)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) 3追記号(-) なしモデル32
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールド用(VXE2231) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールド用(VXE2231)SMC
6,298税込6,928
1個
15日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC型式22オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5追記号(-) なし
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22SMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷から37日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
V Series(VX2231) SMCV Series(VX2231)SMC
6,198税込6,818
1個
20日以内出荷
シリーズVX2
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2231 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2231SMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-3100Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-3100Z)SMC
129,800税込142,780
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)3100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミストスプレーユニット LMUシリーズ SMCミストスプレーユニット LMUシリーズSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・切削・プレスギヤチェーン等への間欠スプレー
薄形シリンダ CQ2シリーズL1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL1SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B100-2) SMCCD Series(CDA2B100-2)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブSMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
CC - エアハイドロユニット(CC100) SMCCC - エアハイドロユニット(CC100)SMC
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VMG - ブローガン(VMG12W) SMCVMG - ブローガン(VMG12W)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
エアハイドロユニット CC100 SMCエアハイドロユニット CC100SMC
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
VQ2M - マニホールド用バルブ SMCVQ2M - マニホールド用バルブSMC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-23Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-23Z)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)23クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具
VMG - ブローガン(VMG12BU) SMCVMG - ブローガン(VMG12BU)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
CVRA Series(CVRA1BW50) SMCCVRA Series(CVRA1BW50)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
サイズ100
その他(CV~) SMCその他(CV~)SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
CD Series(CDVRA1LSU100) SMCCD Series(CDVRA1LSU100)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
サイズ100
その他(CDVRA1BS100-~) SMCその他(CDVRA1BS100-~)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
サイズ100
AXT100-4 SMCAXT100-4SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
AXT100-4 SMCAXT100-4SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
CC - エアハイドロユニット SMCCC - エアハイドロユニットSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWP20 SMC角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWP20SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)100ベーン形式ダブルベーン