330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235B SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



CY1H20-235B-Y7BWL-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-235B SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)235 作動方式複動 アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
95,980 税込105,578
16日以内出荷

CY1L15H-235B-F79Z マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-235B SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)15 シリンダストローク(mm)235 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

VXD235BE パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235BE SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(E) AC230 口径3/8 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 材質(ボディ)(B) C37
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5 SMC CADデータあり
蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
ポート数2 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc タイプ全波整流器タイプ 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM 弁形式/ボディ形状N.C./単体 耐圧(MPa)2.0(水圧にて) 絶縁種別(コイル)H 材質(ボディ)C37 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下 最低作動圧力差(MPa)0 使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下 周囲温度(℃)-10~60 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ235 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

CD Series(CD85Y12) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CD Series(CD85N12) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


CD Series(CD85F12) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


VXD235BHXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235BHXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径3/8 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(B) C37
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷







VXD235BEXBC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235BEXBC SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(E) AC230 ポート数2 ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 材質(ボディ)(B) C37 口径3/8 リード線取出方向特殊(C) 270°
1個
6,698 税込7,368
21日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


CD85N25-235-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-235) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)235 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

VQ Series(VQZ235~) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCL32-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
1個
7,398 税込8,138
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)



VXD235BZ2AXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235BZ2AXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径3/8 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(B) C37
1個
9,198 税込10,118
21日以内出荷

CY1L25H-235BS マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-235BS SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)235 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA) ポートねじの種類(-) Rc
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷



V Series(VM250) SMC CADデータあり
ポート数(5)5ポート アクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置) ボディオプション(-)横面取付
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-12~) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


V Series(VM250U) SMC CADデータあり
ポート数(5)5ポート アクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置) ボディオプション(U)下面取付用ねじ付
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)