39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-240DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)240 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1 SMC CADデータあり
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)10
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 SMC CADデータあり
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)6
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6 SMC CADデータあり
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)6
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 SMC CADデータあり
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)10
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB50-2~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-2) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

CD Series(CDA2L50-2) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-2) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL50-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

CDA2L50-240Z-M9BWS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-240Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)240 クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷

ストローク(mm)240 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-240DCMZ) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG Series(MGGLF50) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
19日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB50~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-240Z) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA50C-~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA50B-~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB50-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFB SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-240Z) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-240Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)240 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-240Z) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-240Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)240 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFZ~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T50) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)