カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(19)
  • ホンダ(3)
  • マキシンコー(3)
  • トップ工業(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • スイコー(1)
  • サンドビック(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 太陽工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 吉年(1)
  • ADVANTEC(1)
  • NTツール(1)
  • 河村電器産業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • クリナップ(1)
  • RIDING SPOT(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25kl」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2KL25) SMCCD Series(CDM2KL25)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CD Series(CDM2KL40) SMCCD Series(CDM2KL40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL50-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL50-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL50-~DMZ~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL50) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL50)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2KL32) SMCCD Series(CDM2KL32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
CM Series(CM2KL20) SMCCM Series(CM2KL20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KL~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KL~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL32SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-25Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-25Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-50Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-50Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KLSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL40-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2KL50 SMC薄形シリンダ CDQ2KL50SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッド SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL25SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL20SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DMZ~)SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMCCM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込みSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL63-~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL32~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL32~)SMC
10,141税込11,155
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2KL40 SMC薄形シリンダ CDQ2KL40SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL50TF) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL50TF)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL63) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL63)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KL63 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KL63SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40TF) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40TF)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40TN) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40TN)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL63TN) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL63TN)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ CDQ2KL63 SMC薄形シリンダ CDQ2KL63SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DZ~)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL50-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL50-~DZ~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CQ2KL63 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CQ2KL63SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダカテゴリ