SMC
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36292348
CDQ2KL50TF-25DZ
CADデータダウンロード
25
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36292357
CDQ2KL50TF-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
18,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36292366
CDQ2KL50TF-60DMZ
CADデータダウンロード
60
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36292375
CDQ2KL50TF-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥
20,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください