曜日別特売

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KL63

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KL63 - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21053428CDQ2KL63-100DMZ-M9BW100(M) ロッド先端おねじ
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053437CDQ2KL63-100DMZ-M9BWV100(M) ロッド先端おねじ
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053446CDQ2KL63-20DMZ20(M) ロッド先端おねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053455CDQ2KL63-20DZ-A9320(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053464CDQ2KL63-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053473CDQ2KL63-35DMZ35(M) ロッド先端おねじ
20,850
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053489CDQ2KL63-35DZ-M9NZ35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
27,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053498CDQ2KL63-40DMZ-A9340(M) ロッド先端おねじ
24,530
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053507CDQ2KL63-40DZ-A9340(-) 標準(ロッド先端めねじ)
24,040
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053516CDQ2KL63-45DMZ45(M) ロッド先端おねじ
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053525CDQ2KL63-50DMZ-M9BWL50(M) ロッド先端おねじ
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする