カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,202)
  • メカニカル部品(682)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 機構部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • CKD(263)
  • MAZDA(マツダ)(422)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • ParkerTAIYO(197)
  • RS PRO(123)
  • TRUSCO(150)
  • エスコ(91)
  • シグマ光機(118)
  • ニッサン(220)
  • ニッセイ(221)
  • 三木プーリ(1,168)
  • 三菱マテリアル(98)
  • 三菱電機(178)
  • 寺岡製作所(169)
  • 廣杉計器(112)
  • 東洋バルヴ(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,337)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25n」の検索結果

関連キーワード
5,953件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T Series(TILM25N) SMC

    T Series(TILM25N)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
  • MG Series(MGPM25N) SMC

    MG Series(MGPM25N)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • MG Series(MGPL25N) SMC

    MG Series(MGPL25N)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(N) NPT
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL25N-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL25N-~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • MY Series(MYE25N-BA309G) SMC

    MY Series(MYE25N-BA309G)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25N SMC

    エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25N

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM25N-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM25N-~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25N SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25N

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25N SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25N

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ MGPL25N SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPL25N

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL25N) SMC

    MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL25N)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    タイプ(12) クリーンシリーズ/リリーフタイプ(摺動部特殊処理)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL25N SMC

    ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL25N

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA25N) SMC

    MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA25N)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-25N SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-25N

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-25N SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-25N

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-25N SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-25N

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)25形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
  • AR Series(AR25-N02) SMC

    AR Series(AR25-N02)

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02

    SMC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ25管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02G

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02BG SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02BG

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-X440) 高温ボディサイズ25管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02H SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02H

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-X430) 低温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03B SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03B

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
  • その他(ZS-~) SMC

    その他(ZS-~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ソフトポリウレタンチューブ SMC
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    グリーン
    レッド
    クリア
    ホワイト

    ソフトポリウレタンチューブ

    SMC(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い場所での配管が可能。極軟質
    最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMC
    クリア
    ブラック
    ブルー
    レッド

    FEPチューブ(フッ素樹脂) TH

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
  • 真空パッド (ZPB~) SMC

    真空パッド (ZPB~)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ハーフユニオン KFG2H SMC

    ハーフユニオン KFG2H

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • CD Series(CD85N25-80) SMC

    CD Series(CD85N25-80)

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)80
  • パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~935

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・内部パイロット式リリーフタイプ。
    設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
  • パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~935

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・内部パイロット式リリーフタイプ。
  • パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~935

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・内部パイロット式リリーフタイプ。
  • パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~935

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・内部パイロット式リリーフタイプ。
  • スライドユニット (CDPX2N25-2~) SMC

    スライドユニット (CDPX2N25-2~)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • スライドユニット (CDBX2N25-75~) SMC

    スライドユニット (CDBX2N25-75~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA) SMC

    LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
  • ショックアブソーバ RB272 SMC

    ショックアブソーバ RB272

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • CA2F Series(CA2F50) SMC

    CA2F Series(CA2F50)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • スライドユニット (CDPX2N25-75~) SMC

    スライドユニット (CDPX2N25-75~)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • スライドユニット (CDBX2N25-50~) SMC

    スライドユニット (CDBX2N25-50~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25