ガイド付薄形シリンダ(MGPM25N-~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
全63種類を絞り込む
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23734627 | MGPM25N-20 | 39455928 | MGPM25TN-20Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725676 | MGPM25N-25 | 39455955 | MGPM25TN-25Z | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725694 | MGPM25N-25-Z73 | 49111676 | MGPM25TN-25Z-A93 | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725721 | MGPM25N-30 | 45459364 | MGPM25TN-30Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725737 | MGPM25N-30-M9BWVS | 49111405 | MGPM25TN-30Z-M9BWVS | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725755 | MGPM25N-30-Z73Z | 49111965 | MGPM25TN-30Z-A93Z | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725773 | MGPM25N-40 | 39455964 | MGPM25TN-40Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725834 | MGPM25N-40-Z73S | 49111168 | MGPM25TN-40Z-A93S | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725852 | MGPM25N-50 | 45459391 | MGPM25TN-50Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725877 | MGPM25N-50-Z73 | 39456332 | MGPM25TN-50Z-A93 | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725886 | MGPM25N-50-Z73LS | 49111335 | MGPM25TN-50Z-A93LS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725895 | MGPM25N-50A | 39456262 | MGPM25TN-50AZ | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725913 | MGPM25N-75 | 45459416 | MGPM25TN-75Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725922 | MGPM25N-75-M9BW | 49112577 | MGPM25TN-75Z-M9BW | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725965 | MGPM25N-75-Z73L | 39456628 | MGPM25TN-75Z-A93L | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725974 | MGPM25N-75-Z73LS | 55143277 | MGPM25TN-75Z-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPM25T | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734374 | MGPM25N-100 | 55143243 | MGPM25TN-100Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734392 | MGPM25N-100-Z73L | 39456768 | MGPM25TN-100Z-A93L | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734401 | MGPM25N-100-Z73LS | 55143252 | MGPM25TN-100Z-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPM25T | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734435 | MGPM25N-125 | 45459267 | MGPM25TN-125Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734444 | MGPM25N-125-M9BWSDPC | 49114196 | MGPM25TN-125Z-M9BWSDPC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734453 | MGPM25N-125-M9BWSDPCS | 45459276 | MGPM25TN-125Z-M9BWSDPCS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734505 | MGPM25N-125-Z73 | 49112498 | MGPM25TN-125Z-A93 | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734514 | MGPM25N-125-Z73L | 39456935 | MGPM25TN-125Z-A93L | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734523 | MGPM25N-125-Z73LS | 39456576 | MGPM25TN-125Z-A93LS | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734541 | MGPM25N-150-Z73L | 39457066 | MGPM25TN-150Z-A93L | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734557 | MGPM25N-150-Z73LS | 45459294 | MGPM25TN-150Z-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734566 | MGPM25N-150A | 39456944 | MGPM25TN-150AZ | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734575 | MGPM25N-175 | 45459303 | MGPM25TN-175Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734602 | MGPM25N-175-Z73L | 49113198 | MGPM25TN-175Z-A93L | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23734611 | MGPM25N-175A | 39457075 | MGPM25TN-175AZ | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725633 | MGPM25N-200 | 39456646 | MGPM25TN-200Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725642 | MGPM25N-200-M9PWL | 39457608 | MGPM25TN-200Z-M9PWL | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725667 | MGPM25N-200-Z73LS | 55143261 | MGPM25TN-200Z-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPM25T | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725703 | MGPM25N-250-Z73L | 49113925 | MGPM25TN-250Z-A93L | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725712 | MGPM25N-250-Z73Z | 45459346 | MGPM25TN-250Z-A93Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23725843 | MGPM25N-400 | 39457583 | MGPM25TN-400Z | ![]() | MG Series(MGPM25TN) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


































