曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106872LEY25NYA-100100(-) ロッド先端めねじ
¥48,730
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106888LEY25NYA-100M100(M) ロッド先端おねじ
¥49,340
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106897LEY25NYA-150150(-) ロッド先端めねじ
¥56,380
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106906LEY25NYA-200200(-) ロッド先端めねじ
¥56,380
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38106915LEY25NYA-300300(-) ロッド先端めねじ
¥60,940
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106924LEY25NYA-300M300(M) ロッド先端おねじ
¥61,550
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106933LEY25NYA-400400(-) ロッド先端めねじ
¥65,510
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする