カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,202)
- メカニカル部品(682)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- 機構部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(40)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- CKD(263)
- MAZDA(マツダ)(422)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
- Panasonic(パナソニック)(135)
- ParkerTAIYO(197)
- RS PRO(123)
- TRUSCO(150)
- エスコ(94)
- シグマ光機(118)
- ニッサン(220)
- ニッセイ(221)
- 三木プーリ(1,168)
- 三菱マテリアル(98)
- 三菱電機(178)
- 寺岡製作所(169)
- 廣杉計器(112)
- 東洋バルヴ(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,337)
「25n」の検索結果

T Series(TILM25N)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
MG Series(MGPL25N)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(N) NPT
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25N-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25N-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25N
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGPL25N
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL25N)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷タイプ(12) クリーンシリーズ/リリーフタイプ(摺動部特殊処理)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL25N
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA25N)
SMC¥38,980税込¥42,8781個12日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-25N
SMC¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-25N
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-25N
SMC¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷ストローク(mm)25形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02G
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02BG
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷仕様(-X440) 高温ボディサイズ25管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02H
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷仕様(-X430) 低温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03B
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ







ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性




FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
真空パッド (ZPB~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
CD Series(CD85N25-80)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から17日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)80
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・内部パイロット式リリーフタイプ。設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
スライドユニット (CDPX2N25-2~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBX2N25-75~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
ショックアブソーバ RB272
SMC¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
スライドユニット (CDPX2N25-75~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBX2N25-50~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
...