カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(74)
- BIGM(丸山製作所)(4,907)
- KITO(キトー)(535)
- RS PRO(392)
- Kawasaki(366)
- メディアカバーマーケット(315)
- YAMAHA(ヤマハ)(300)
- 大阪魂(286)
- Panasonic(パナソニック)(273)
- エスコ(231)
- MAZDA(マツダ)(228)
- SAMTEC(164)
- 三菱電機(136)
- 工進(132)
- 三木プーリ(131)
- トヨタ(117)
- 日本モレックス(molex)(108)
- WURTH ELEKTRONIK(104)
- TRACO POWER(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「26 1 1/2」の検索結果
特価

真空ユニット(ZX1-VAJ26~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
大型真空ユニット (ZR120S1-K2~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
薄形シリンダ CQ2シリーズD1
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2D100-1
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D40-1
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D50-1
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D16-1
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D63-1
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2D32-1
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D25-1
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D80-1
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA色半透明(素材色)
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
直動形2ポートソレノイドバルブ VX260
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から13日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体空気
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)
SMC¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
エルボユニオン KFG2L
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
VXA Series(VXA2~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3