曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D100-1

薄形シリンダ CDQ2D100-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全155種類を絞り込む
ストローク(mm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52895132CDQ2D100-100DCMZ-A93100
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895141CDQ2D100-100DCMZ-M9BASBPC100
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895157CDQ2D100-100DCMZ-M9BAVL100
53,240
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895166CDQ2D100-100DCMZ-M9BV100
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895175CDQ2D100-100DCMZ-M9BVL100
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895184CDQ2D100-100DCMZ-M9BW100
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895193CDQ2D100-100DCMZ-M9BWL100
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895202CDQ2D100-100DCMZ-M9NW100
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895254CDQ2D100-100DCMZ-P4DWSC100
60,830
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895263CDQ2D100-100DCMZ-P4DWSC-XC35100
64,080
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895272CDQ2D100-100DCZ-M9BAVL100
51,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895281CDQ2D100-100DCZ-M9BL100
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895297CDQ2D100-100DCZ-M9BVL100
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895306CDQ2D100-100DMZ-A73HZ100
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895315CDQ2D100-100DMZ-A79WL100
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895324CDQ2D100-100DMZ-J79100
47,850
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895333CDQ2D100-100DMZ-J79-XC26100
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895342CDQ2D100-100DMZ-M9BAVL100
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895351CDQ2D100-100DMZ-M9BLS100
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895367CDQ2D100-100DMZ-M9BWL100
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895376CDQ2D100-100DMZ-M9BWM100
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895385CDQ2D100-100DMZ-M9BWZS100
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895412CDQ2D100-100DMZ-P5DWSCS-XC26100
50,160
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895421CDQ2D100-100DMZ-P5DWSC-XC26100
58,520
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895437CDQ2D100-100DMZ-XC26100
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895446CDQ2D100-100DMZ-XC6100
49,670
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895455CDQ2D100-100DZ-J79W100
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895464CDQ2D100-100DZ-M9BAL100
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895473CDQ2D100-100DZ-M9BAVL100
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895482CDQ2D100-100DZ-M9BL100
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895491CDQ2D100-100DZ-M9BLS100
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895507CDQ2D100-100DZ-M9BWL100
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895516CDQ2D100-100DZ-M9BW-XC4100
51,590
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895543CDQ2D100-100DZ-P5DWSCS-XC26100
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895552CDQ2D100-100DZ-P5DWSC-XC26100
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895561CDQ2D100-100DZ-XC26100
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895577CDQ2D100-10DCMZ-A73L10
38,890
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895586CDQ2D100-10DCMZ-M9BVL10
41,090
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895595CDQ2D100-10DCZ-M9BVL10
39,550
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895604CDQ2D100-10DMZ-A9310
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895613CDQ2D100-10DMZ-A93VLS10
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895622CDQ2D100-10DMZ-M9BVL10
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895631CDQ2D100-10DMZ-M9BWVLS10
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895647CDQ2D100-10DMZ-XC2610
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895656CDQ2D100-10DZ-M9BVL10
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895665CDQ2D100-10DZ-XC2610
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52895674CDQ2D100-112DCZ112
43,010
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895683CDQ2D100-112DCZ-XB10112
43,010
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895692CDQ2D100-120DCMZ120
44,550
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895701CDQ2D100-120DCMZ-A93120
47,960
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする